品番 : EA520BE-56
品名 : 850x500mm/500kg 運搬車(ESD/後自在ブレーキ付
この商品はお客様組み立て品です。
ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です
仕様
| ※注意※ | 【お客様一部組立品】 | 積載均等耐荷重 | 500kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 850×500mm | 床高さ | 235mm |
| 押手高さ | 950mm | 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
| 車輪径 | φ160×40mm | 重量 | 24kg |
| 材質 | フレーム:スチール(導電性粉体塗装仕上げ) 荷台:木製 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー) |
||
| DIN 68765 準拠 | |||
| 欧州規格EN 1757-3準拠 | |||
| 導電性タイプ | |||
| ESDとは静電気を放電するという意味です。 静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。 |
|||
| ハンドルを前後取り換えることで操作性が変わります。 | |||
| 〈前輪:自在、後輪:固定〉台車がぶれにくく、移動しながらの方向転換が簡単です。方向転換に力が必要なので、軽量~中量用向けです。 | |||
| 〈前輪:固定、後輪:自在〉小さな力で旋回が可能で狭い場所を縫うように走行するのに適しています。方向転換には広いスペースが必要で重量用向きです。 | |||
| 木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,100 円(税抜)/ 101,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CF-160 : 160mm キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ESD) |
| 部品 | EA986CE-160 : 160mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付 |
