詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-6

品名 : 810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

この商品はお客様組み立て品です。
ブレーキの付いた軽量の二段式樹脂運搬車です

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 200kg
棚板耐荷重 80kg/枚 荷台サイズ 810×500mm
床高さ 1段目:185mm
2段目:715mm
押手高さ 860mm
車輪 自在×2、固定×2 車輪径 φ125×32mm
重量 18.5kg 材質 荷台:プラスチック
車輪:ソリッドゴム
高品質のプラスチック製で軽量で丈夫です。
荷台の表面は掃除が簡単で腐食に強く、滑り止め仕様なので荷物が滑りにくいです。
タイヤ跡が残りにくいです。
追加説明
カタログ価格

58,300 (税抜)/ 64,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/24 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1657ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top