品番 : EA520BF-3
品名 : 1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)
軽くてサビないというアルミの特性を活かした折たためる手押し台車。
あらゆる分野で活躍します。
あらゆる分野で活躍します。
仕様
| 積載均等耐荷重 | 500kg | 荷台サイズ | 1200×750mm |
|---|---|---|---|
| 床高さ | 240mm | 押手高さ | 878mm |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 車輪径 | 150mm |
| 重量 | 17.8kg | 荷台材質 | アルミ合金 |
| 車輪材質 | 樹脂製 | ||
| <軽量かつ衛生的> 折畳み式の一般台車をアルミ製とした製品で、軽く、サビないのでとても衛生的。 |
|||
| <保管もコンパクト> 手すりを折畳めば積み重ねて保管もできます。 |
|||
| 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
86,000 円(税抜)/ 94,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

