品番 : EA520BG-21A
品名 : 670x490mm/200kg 運搬車(ブレーキ付/傾斜天板)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 180458 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | 670×490mm |
| 押手高さ | 915mm | 車輪 | 固定×2 自在×2 |
| 床高さ | 180mm | 車輪径 | 100mm(ゴム車) |
| 重量 | 11.2kg | 材質 | 本体:PP ハンドル:スチール 荷台:ポリプロピレン |
| 静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 | |||
| 足踏みペダル式ブレーキ付き | |||
| 傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減 | |||
| 前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。 | |||
| 台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/12 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
