品番 : EA520BJ-21
品名 : 735x475mm/100kg 運搬車(二段式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | N-450W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg |
| 荷台サイズ | 735×475mm | 押手高さ | 810mm |
| 床高さ | 160mm、710mm | 車輪径 | 100mm(ゴム車輪) |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 重量 | 12kg |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | アイボリー |
| イレクター製フレームで、軽量で取り回しが快適な台車です。 | |||
| 重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。 | |||
| 錆びにくく丈夫なイレクター仕様。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520BJ-26 : [EA520BJ-21用] 自在キャスター |
| 部品 | EA520BJ-27 : [EA520BJ-21用] 固定キャスター |
