品番 : EA520BJ-22
品名 : 900x450mm/100kg 運搬車(二段式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | N-450LW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg |
| 荷台サイズ | 900×450mm | 押手高さ | 845mm |
| 床高さ | 215mm、740mm | 車輪径 | 130mm(ゴム車輪) |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 重量 | 18.5kg |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | アイボリー |
| 錆びにくく丈夫なイレクター製フレームで、軽量で取り回しが快適な台車です。 | |||
| 重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
