詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BS-1

品名 : 900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)

仕様

メーカー 暁製作所 型番 CA-64T
荷台サイズ 900×600mm 積載均等耐荷重 500kg
押手高さ 800mm 押手パイプ径 φ25mm
床高さ 230mm 車輪径 150mm(ウレタン車)
材質 ステンレス製(SUS304)
※キャスター金具はスチール製
車輪 前輪:自在×2
後輪:固定×2
重量 27kg
ステンレス台車(溶接仕上げ・完成品)
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ウレタン製キャスターを使用し、径が大きいので軽く静かな作業ができます。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力少なくしています
追加説明
カタログ価格

118,500 円(税抜)/ 130,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/12 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1606ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top