品番 : EA520BT-32
品名 : 電動運搬車用バッテリー
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | ELEBATSBK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 230×130×95mm | バッテリー | 定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah |
| 充電時間 | 約3~4時間 | 稼働時間 | 約80分 |
| 重量 | 2631g | ||
| EA520BT-11A、EA520BT-13(電動運搬車)用 替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,900 円(税抜)/ 64,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BT-11A : 460x600mm/160kg 電動運搬車(階段用) |
| 本体 | EA520BT-13 : 483x515mm/150kg 電動運搬車(階段用) |
ウェブカタログ画像
拡大
