詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BY-1B

品名 : 710x455mm/150kg 運搬車(静音)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GCP-101-P
積載均等耐荷重 150kg 荷台サイズ 710×455mm
押手高さ 905mm 床高さ 146mm
車輪径 100mm(グレーゴム車) 車輪 自在×2、固定×2
重量 9kg 荷台材質 樹脂
省音キャスター
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。
夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。
追加説明
カタログ価格

18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 15:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1656ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ可能
  • 車輪イメージ
  • 折りたたみ可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top