品番 : EA520BY-21B
品名 : 605x455mm/150kg 運搬車(静音/ハンドブレーキ付)
ハンドルを握っている時のみ走行するので斜面などでの不意な動き出しを防止できます!
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GCP-HP101-P |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 710×455㎜ |
| 押手高さ | 940㎜ | 床高さ | 146㎜ |
| 車輪径 | 100mm(グレーゴム車) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
| 重量 | 11.5㎏ | 荷台材質 | 樹脂 |
| ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。 | |||
| 省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。 | |||
| 錆を抑制するため食品業にも適しています。 | |||
| 軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。 | |||
| 駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
