詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BY-43B

品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(静音/メッシュ/ブレーキ)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GCP-HP307-P
※注意※ 【お客様組立品】 用途 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に
積載均等耐荷重 300kg 荷台サイズ 900×600mm
押手高さ 935mm 床高さ 215㎜
車輪径 130mm(グレーゴム車) 車輪 自在×2
固定×2
重量 28.5kg 荷台材質 樹脂
省音キャスター
静音性に優れるだけでなく、始動・走行時の抵抗が小さいため、軽い力で押すことができます。
両袖ハンドル金網付き(サイドゲートは半開可能です)
サイドが金網で囲われているため、不定形な荷物や小さな段ボール箱を積んでも運搬中に崩れ落ちる心配がありません。
「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。
ホイールを完全ギアロックするので、地震の大きな揺れにも動き出しません。
標準的な黒色ゴム車輪と異なり、走行時に床面に黒いタイヤ痕(走行痕)が付きにくい仕様です。
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。
追加説明
カタログ価格

57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1660ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全にギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
  • 両面が半開します。
  • 両面が半開します。
  • 車輪イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top