品番 : EA520BY-71
品名 : 620x480mm/150kg 運搬車(ハンドブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GC-HP101 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 620×480mm |
| 最外寸 | 760×480mm | 床高さ | 135mm |
| 押手高さ | 925mm | 車輪径 | 100mm(グレーゴム車) |
| 車輪 | 固定×2、自在×2 | 重量 | 13.5kg |
| 荷台材質 | スチール | ||
| 折りたたみ式 | |||
| 卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現 | |||
| 黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。 | |||
| ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。 ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/02 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1655ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
