詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520CP-1

品名 : 560x990mm/60kg ポータブルキャリー

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UL-1008
積載均等耐荷重 60kg 荷台サイズ(W×D) 410×350mm
全高 990mm 全幅 560mm
折りたたみ時サイズ 560×200×630mm 車輪径 190mm
材質 本体:スチール
タイヤ:EVA
ホイール:ポリプロピレン
重量 4.3kg
幅80mmのワイドタイヤで安定感のあるポータブルキャリー
フック固定ゴムロープ付
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1648ページ 2457ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top