品番 : EA520CP-3
品名 : 360x860mm/30kg ポータブルキャリー
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-7432 |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 30kg | 荷台サイズ(W×D)mm | 360×375 |
| 全高(mm) | 860 | 全幅(mm) | 360 |
| 折りたたみ時サイズW×D×H(mm) | 305×90×510 | 車輪径(mm) | φ92 |
| 材質 | 荷台:鉄(エポキシ樹脂塗装) タイヤ:ポリ塩化ビニル 持ち手:ウレタンフォーム ホイール:ポリプロピレン ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) |
重量(kg) | 1.56 |
| フック固定ゴムロープ付 | |||
| 重い荷物もラクラク運べます。 | |||
| 折り畳みができるので持ち運びにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2457ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
