品番 : EA520DB-22
品名 : [EA520DB-1用] グリップ
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 181329 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 98mm | 直径 | 29mm |
| 内径 | 26mm | 重量 | 16g |
| 材質 | 樹脂 | 入数 | 1個 |
| EA520DB-1用グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/02 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520DB-1 : 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) |
ウェブカタログ画像
拡大
