品番 : EA520DB-2A
品名 : 410x690mm/100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg |
|---|---|---|---|
| 荷台幅 | 410~610mm | 荷台長 | 690~890mm |
| 全高 | 930mm | タイヤ | φ218mm |
| 重量 | 12kg | 材質 | アルミ合金 |
| 荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ | |||
| 便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能 | |||
| 狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm) | |||
| ノーパンクタイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1664ページ | ||||
