詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520DS-1

品名 : 890x410x520mm/250kg ドラム缶キャリー

仕様

積載均等耐荷重 約250kg フレームサイズ 410(W)×890(L)×520(H)mm
車輪数 4 車輪径 前輪(固定):125mm
後輪(自在ストッパー付):75mm
材質 本体:スチール
車輪:ゴム
重量 15.2kg
30・55ガロンドラム缶用
扱いやすい2ハンドル仕様
後輪は自在(ストッパー付)で、小回りがききます。
追加説明
カタログ価格

76,500 円(税抜)/ 84,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 前輪(固定)
  • 後輪は自在ストッパー付で小回りがききます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top