品番 : EA520EA-1
品名 : 455x380mm/35kg キャリーカート(コンパクト・折畳式)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | OCC-35HB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハコベル | 使用時サイズ | 455(W)×380(D)×985(H) コンテナ部分:405(H)mm(ハンドル含む) |
| コンテナ内寸 | 400(W)×320(D)×350(H)mm | 折りたたみ時サイズ | 455(W)×85(D)×465(H)mm |
| 全高 | 985mm | 全幅 | 455mm |
| 車輪径 | 75mm | 積載均等耐荷重 | 35kg |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 伸縮式パイプ:アルミ合金 車輪:ゴム ホイール:ポリプロピレン |
重量 | 2.4㎏ |
| 折りたたみ式なので使わない時は、車のトランク等にコンパクトに収納できます(厚さ8.5cm) | |||
| キャスター付きなのでペットボトル、灯油缶などの重たい荷物も楽に運べます。 | |||
| 2Lペットボトルが12本収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1648ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
