詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520EA-2

品名 : 460x370x870mm/15kg カゴキャリーカート(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UL-1003
耐荷重 約15kg 荷台サイズ 285×315mm
全高 870mm 全長 375mm
サイズ 使用時:約460(W)×375(D)×870(H)mm
収納時:約460×965×160(厚さ)mm
車輪径 前輪:φ60mm
後輪:φ160mm
材質 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)
持ち手:ABS樹脂
車輪:合成ゴム
ホイール:ポリプロピレン・EVA樹脂
重量 約3kg
荷物が転げ落ちにくいカゴ式のポータブルキャリーカート
重たい荷物をらくらく運べます。
折りたためばコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1648ページ 2457ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top