品番 : EA520EF-11
品名 : 640x360x250mm/50kg 背負子(背たろう君)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 商品名 | 背たろう君 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 360×250×640(H)mm | 耐荷重 | 50kg |
| 色 | フレーム:OD バンド:ブラック |
材質 | 本体:アルミ バンド:ナイロン |
| 重量 | 1.9kg | ||
| リュックやバッグと違いサイズや形状を選ばない為、様々なものを運べます。 | |||
| 50kgまでの高荷重に耐えられるよう、ショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) | |||
| 荷物固定ベルトは最大約130cmまで調整可能 | |||
| 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。 | |||
| 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2457ページ 2541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
