品番 : EA520EZ
品名 : ラクラクベルト
網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様
| ベルト長 | 1550mm | 網サイズ | 900×900mm |
|---|---|---|---|
| フック幅 | 40mm | フック開き | 22mm |
| 材質 | テトロン(ポリエステル) | ||
| 【A】網を使って陶器や室外機等を運搬できます。 | |||
| 【B】フックをコンテナに引っ掛けて荷物を運搬できます。 | |||
| 首保護パッド付 | |||
| 変形商品や取手の無い商品は一旦網に載せて、重い物の運搬の補助として使用すると重量が手と肩に分散されラクに運べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
