品番 : EA520EZ-10
品名 : 76x2830mm ラクラクストラップ(重量物用/2本)
人間工学に基づいたデザインで、背中ではなく腕と脚の力で持ち上げます
仕様
| 使用荷重 | 約363kg (2本使用) | 材質 | ポリエステル |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 2.83m | ベルト幅 | 76mm |
| ベルト厚み | 約1.5mm | 入数 | 2本 |
| 人間工学に基づいた設計で、背中ではなく腕と脚の力で荷物を持ち上げます。 | |||
| 2本のベルトを交差させてその上に荷物を置いて運びます。 | |||
| 6つのアームポケットで9段階の長さ調節が可能。 | |||
| 視界をふさぎにくい為、床や壁にぶつけたり傷つける危険を減らします。 | |||
| 使用荷重はあくまでもベルトに対しての数値です。人が二人で持ち上げられる重量の物に対してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 対 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
