品番 : EA520EZ-101
品名 : 1230x1230mm 荷物運搬用/作業用シート
かさばる荷物をまとめて運びたい時に1枚あると便利です。
仕様
| サイズ | 1230×1230mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 600 | 入数 | 1枚 |
| 手持ち用アイベルト(ショート)×4本、肩掛け用アイベルト(ロング)×4本を縫製しています。 | |||
| 荷物のサイズごとに2種類のアイベルトを使い分けて、1~4人で運搬できます。 | |||
| 水に強く破れにくいフレコンバッグ生地を使用 | |||
| 水洗い出来るので汚れが落ちやすく、使用後は折りたたんでコンパクトに保管可能 | |||
| 災害ごみの運搬・伐採した枝木の撤収・簡易養生にも使えます。 | |||
| 日本製 | |||
| ※モッコとしての使用はできません。 | |||
| ※人が持ち運べる範囲の重さでの使用を想定しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/10 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
