品番 : EA520FD-105A
品名 : 160mm キャスター・3輪(EA520FD-5A用)
仕様
車輪径 | φ160×40mm | 入数 | 3輪キャスター×1個 |
---|---|---|---|
材質 | ソリッドゴム | ||
EA520FD-5A用3輪キャスター | |||
タイヤ跡が残りにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/02 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1698ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520FD-5A : 550x1300mm/400kg ハンドトラック(階段用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)