品番 : EA520FD-111
品名 : 160mm キャスター・3輪(EA520FD-11,-12用)
仕様
| 車輪径 | φ160 | 車輪幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3輪キャスター×1個 | 材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) |
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1650ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-11 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1個
