詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520FD-21

品名 : 650x1150mm/350kg ハンドトラック

荷台面に滑り止めゴムクッション付です

仕様

積載均等耐荷重 350kg 荷台サイズ 450×150mm
全高 1150mm 全幅 650mm
車輪径 φ260×85mm 重量 15kg
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:ゴム(エアー入り)
重量物の運搬作業に最適です。
荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。
空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。
別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1650ページ
ウェブカタログ画像
  • 別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。
  • ※別売り補助ハンドル(EA520FD-25)取付時
  • 別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取付保管出来ます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top