品番 : EA520FD-301
品名 : 125mm 車輪(EA520FD-3,-4A用)
仕様
| 車輪径 | φ125mm×32mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | TPE(熱可塑性エラストマー) | ||
| EA520FD-4A、旧EA520FD-3用キャスター | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-4A : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式) |
| 本体 | EA520FD-302 : 125mm キャスター・5輪(EA520FD-3,-4A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
車輪1個のみ
