品番 : EA520FD-41
品名 : 500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
折り畳み式の荷台でコンパクトな荷物から大きな荷物まで、多目的に使用できます。
仕様
積載均等耐荷重 | 250kg | 荷台サイズ | 150×400/500×330 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 1150 | 全幅 | 620mm |
車輪径 | 260mm | 車輪幅 | 56mm |
重量 | 17kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム |
荷台折り畳み式 | |||
荷台を広げると大きな荷物も安全に運搬できます | |||
円形状ロール等も運搬できます | |||
頑丈な溶接構造 | |||
掴みやすい安全グリップ | |||
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1697ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
オプション | EA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)