品番 : EA520HA-103C
品名 : 127mm 自在キャスター(EA520HA-3用)
仕様
| サイズ | 127×31mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| EA520HA-3用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520HA-3 : 520x1220mm/400kg ハンドトラック兼用カート |
ウェブカタログ画像
拡大
