品番 : EA520HB-102C
品名 : 75mm 自在キャスター(EA520HB-2用)
仕様
| EA520HB-2用 | |||
| サイズ | 75×19mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520HB-2 : 375x190mm/135kg ハンドトラック兼用カート |
ウェブカタログ画像
拡大
