品番 : EA520LC-2
品名 : 1100x800x1700mm用 イージーコンテナカバー
仕様
| 用途 | 雨(一時的程度)・埃よけ コンテナ内の荷物の保護に |
適用サイズ | 1100×800×1700用 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1500mm×1100mm×800mm | 生地厚み | 約0.15mm |
| 材質 | ポリエステル | ||
| しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。 | |||
| チャック有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 180 (2026/09/16 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
