品番 : EA520LS-5
品名 : 500x800x677mm/100L スクラップ台車
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | S-2S |
|---|---|---|---|
| 容量 | 100L | 積載均等耐荷重 | 250kg |
| サイズ | 500(W)×800(D)×677(H)mm | 押手高さ | 602mm |
| 荷台材質 | スチール | 重量 | 27kg |
| 車輪 | 自在(ストッパー付き)×2、固定×2 | 車輪径 | φ125mm(ナイロンウレタン車) |
| 本体色 | ダークグレー(半ツヤ) | ||
| バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。 | |||
| 台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。 | |||
| 積載部は全周溶接の為、油漏れはありません。 | |||
| 屋内用 | |||
| 2段までネスティング可能 | |||
| ドレンコック付き | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| Rohs2対応 | |||
| ※屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因になりますので使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
112,200 円(税抜)/ 123,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
