品番 : EA520LT-1A
品名 : 740x480x770mm/150kg 運搬車(手摺付/赤タイヤ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物に |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 740×480mm | 積載均等耐荷重 | 150kg |
| 押手高さ | 770mm | 床高さ | 145mm |
| 車輪径 | 100mm | 車輪 | 自在×2 固定×2 |
| 材質 | スチール | 重量 | 16.2kg |
| 必要工具 | ブレーキ取付スパナ:13mm 手摺取付スパナ:22mm |
||
| 小回りの利く手すり付きコンパクト運搬車 | |||
| 車輪は、床にタイヤ痕の付きにくい赤ジェーンゴム車を採用 | |||
| フットブレーキ付き | |||
| 【ブレーキ取り付け方】 ブレーキはボルト2本で固定します。 また商品到着時、台車にキャスターは装着されていますので 一度後輪キャスターそれぞれの【後ろ外側】のボルト1本を外し、 ブレーキをはさんで再度ボルトを取付けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
