詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-33

品名 : 555x535x11mm スライダーパネル

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806748
商品名 スライダーパネル5355 サイズ(mm) 555×535
厚み(mm) 11 材質 ポリアセタール
色 ブラック 重量(g) 1000
連結代 5mm
平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。
パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 07:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
  • パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
  • 鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top