詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-36

品名 : 511x343x8mm 連結パネル(ブルー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806226-01
商品名 TGLボード サイズ 511×343mm
厚み 8mm 重量(g) 460
材質 ポリアセタール 色 ブルー
ダイヤメッシュで荷物のすべりが良いです。
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top