詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-41A

品名 : 865x870mm スロープ(折り畳み式)

仕様

耐荷重 300kgまで サイズ 外寸幅:865mm
長さ:870mm
取付高さ:50~200mm
重量 5.2kg 材質 プレート素材:PPハニカムコア材+アルミ
折りたたみサイズ 430×870×70(H)mm 付属品 専用ベルト×2、
ベルト固定用ボルト×4、
スペーサー×4
両サイド脱輪防止材付
表面滑り止めシート加工
上下の先端はゴムキャップ付で設置場所を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1649ページ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top