詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520P-12

品名 : 810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 800140-02
商品名 ネス台車WM 積載均等耐荷重 200kg(上段:60kg、下段:140kg)
荷台サイズ 810×479mm 押手高さ 912mm
床高さ 上段:714~730mm
下段:209~225mm
重量 15kg
車輪径 100mm(ウレタン車) 車輪 自在×2、固定(ブレーキ付)×2
色 ライトグレー サイズ 959×563×912(H)mm
材質 荷台:ポリプロピレン
フレーム:スチール(塗装仕上げ)
台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。
大幅な省スペース化が図れます。
荷台面の各段6ヶ所に滑り止めを施し、積載物の滑りや脱落を防ぎます。
後輪キャスターには操作しやすい足踏みブレーキ付
追加説明
カタログ価格

37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1659ページ
ウェブカタログ画像
  • 後方から押し込むと荷台が上がり、重ねて収納可能な省スペース設計。
  • 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備。操作がし易く、確実にロックできます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top