品番 : EA520P-21
品名 : 911x600mm/400kg 運搬車
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンドカー | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 積載均等耐荷重 | 400kg | 車輪径 | 130mm(ゴム車) |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 重量 | 18.6kg |
| 荷台サイズ | 911×600mm | 床高さ | 217mm |
| 押手高さ | 827mm | 荷台材質 | ポリプロピレン |
| 色 | グリーン | ||
| ハンドルが荷台に固定されている構造のため、折りたたみ式に比べて剛性が高く、重い荷物を押す際や方向転換時にもハンドルがぐらつきません。 | |||
| 大型荷台を採用しており、オリコンや大型段ボールなどの搬送に適しています。 | |||
| 段差のある場所や工場・倉庫内の移動も安定して行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
