詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520P-32

品名 : 895x580mm/400kg 運搬車

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 803008
商品名 プラマイハンドカー 積載均等耐荷重 400kg
車輪径 125mm(ゴム車) 車輪 自在×2、固定×2
重量 13.4kg 荷台サイズ 895×580mm
床高さ 200mm 押手高さ 924mm
荷台材質 ポリプロピレン 色 ブルー
ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1658ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top