品番 : EA520W-201
品名 : [EA520W-2用] 替キャスター
仕様
| キャスター径 | 75mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン樹脂 | ||
| 55ガロン ドラムキャリー(EA520W-2)用 替キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520W-2 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品はキャスターのみ(1個)
