詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-4

品名 : φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)

5輪キャスターで運搬性に優れています

仕様

耐荷重 408kg 適応ドラム缶 30ガロン(113L)
50ガロン(189L)
サイズ φ610×180(H)mm
(キャスターなし:102(H)mm)
材質 プラスチック(ポリプロピレン)
キャスター材質 ポリオレフィン キャスターサイズ φ76.2×31.8mm
スイベルキャスター φ70mm×5個付 重量 約7.7kg
強度に優れた剛性の格子状の下部構造
追加説明
カタログ価格

83,100 円(税抜)/ 91,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0626ページ

代替品

EA520W-2
  • 品番

    EA520W-2

  • コメント

    スチール製

ウェブカタログ画像
  • 5輪キャスターで運搬性に優れています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top