品番 : EA520W-41
品名 : 10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイヤ精工 | 型番 | PK-20 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 組立方法 | 移動組立式 |
| 適用缶 | ペール缶10~20L用 | ホルダー内径 | 282㎜ |
| サイズ | 530(W)×460(D)×940(H)mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 4.8kg | ||
| 1段式 | |||
| レンチとドライバーで簡単組み立て | |||
| 缶のセットはワンタッチで完了 | |||
| ハンドルを傾けるだけで簡単に注油できます。 | |||
| 注ぎ口に嵌めるポリ蛇口(1個)付で、油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 | |||
| キャスター付きで移動もラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0159ページ 0621ページ 0636ページ | ||||
