詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-46

品名 : 18L 角缶用スタンド(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイヤ精工 型番 KK-18
※注意※ 【お客様組立品】 組立方法 移動組立式
適用缶 一斗缶18L用
(240㎜まで)
サイズ 530(W)×460(D)×940(H)mm
材質 スチール 重量 4.8kg
1段式
レンチとドライバーで簡単組み立て
缶のセットはワンタッチで完了
ハンドルを傾けるだけで簡単に注油できます。
注ぎ口に嵌めるポリ蛇口(1個)付で、油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
キャスター付きで移動もラクラク
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/29 10:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0159ページ 0621ページ
ウェブカタログ画像
※一斗缶は付属していません。
  • ※一斗缶は付属していません。
  • 注ぎ口に嵌めるポリ蛇口(1個)付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top