詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-6

品名 : 20L 丸缶用スタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 用途 丸型20L缶用
サイズ 410(W)×380(D)×500(H)mm 重量 1.6kg
缶の角度が調整可能で、エンジンオイル等の小分けに便利です。
缶用ノズル付き
※缶は付属していません。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/27 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0621ページ
ウェブカタログ画像
※缶は付属していません。
  • ※缶は付属していません。
  • 缶の角度が調整可能で、エンジンオイル等の小分けに便利です。\n※缶は付属していません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top