品番 : EA520W-77
品名 : φ602x35mm ドラム缶用受皿
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | DR-U |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:φ602×35(H)mm 外寸:φ605×35(H)mm |
材質 | スチール |
| 200Lドラム缶用 | |||
| ドラム缶からの油を逃さずキャッチします。 | |||
| 一体絞り成形のため油漏れがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520W-71 : ドラム缶台車(取手付) |
ウェブカタログ画像
拡大
