詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-82

品名 : φ420-φ620mm 調整式ドラムキャリー

仕様

積載均等耐荷重 250kg サイズ φ420~φ620×147(H)mm
材質 本体:スチール
キャスター:ナイロンウレタン
キャスター径 φ100mm
重量 8kg
伸縮自在のフリーサイズで20Lペール缶や200Lドラム缶等、円筒物に合わせて使用できます。
積み重ねてのスタッキングが可能です。
ストッパー付き自在式大型キャスター。軽い力での運搬が可能です。
追加説明
カタログ価格

45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 伸縮自在のフリーサイズ
  • 200Lドラム缶使用時
  • 20Lペール缶使用時
  • スタッキング時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top