詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520WB-203

品名 : 150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

仕様

車輪径 φ150mm(ゴム車) 車輪幅 50mm
自在キャスター
EA520WB-3用替キャスター
追加説明
カタログ価格

24,300 (税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0625ページ 1651ページ
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top