品番 : EA520WC-101
品名 : 200mm 車輪(固定/EA520WC-10用)
仕様
| 仕様 | φ200mm替車輪(1個) | 車輪径 | φ200㎜ |
|---|---|---|---|
| 車輪幅 | 50㎜ | 軸穴径 | 20mm |
| 取付長さ | 60mm | ハブ長さ | 59mm |
| 重量 | 1.37kg | 材質 | ポリプロピレン、黒ゴム |
| トレッドの硬さ | ショアA85 | 温度範囲 | -20~60℃ |
| 耐荷重 | 動的:205kg 静的:410kg |
||
| 220kg ドラムトラック(EA520WC-10)用 前輪固定キャスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0626ページ 1652ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520WC-10 : 841x 986mm/220kg ドラムトラック(自在車) |
