詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520WD-11

品名 : [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット

仕様

トレイサイズ 248(W)×248(D)×44.4(H)mm 重量 3.4kg
材質 スチール
プラスチック吸収パン付
セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収
スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0626ページ
ウェブカタログ画像
  • ※EA520WD-2の組み合わせ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top