詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520X-1

品名 : 450x 700mm/150kg テーブルリフト

モデルチェンジ内容

26/03/11 ハンドルの色変更。旧:シルバー、新:ホワイト(No.57 9025)

仕様

メーカー ナンシン 型番 BS15
耐荷重 150kg 車輪径 100mm(ゴム車)
車輪 前輪:固定
後輪:自在(ストッパー付)
テーブルサイズ 450×700㎜
サイズ(外寸) 450×950㎜ ハンドル高 1000mm
テーブル高 255~760㎜ 踏込数 25回
本体材質 スチール 重量 41kg
重量物の積み込み・積み降ろしに最適
ハンドルは折り畳みでき、省スペース保管が可能です。
テーブルは足踏み操作で上昇、レバー操作で下降します。
(ハンドルの後に付いているレバーは自転車のブレーキのように握り、握っている間だけテーブルが緩やかに降下します。)
油圧式
【オイル補充方法(ご使用していますとオイルが染み出てきます)】
①テーブルを最高位に上げて、機械式のロックを行ってください。
(機械式のロック方法はセーフティピン(1本)を1度抜いて、180°反転させて穴に戻してください。)
②オイル注入口からオイルを補充して下さい。
③機械式のロックを外してテーブルを最低位にしてください。
(この時、オイルタンクの吸気口からオイルが出る事があります。許容量以上のオイルが
 補充された為に調整で出たものです、トラブルではありません。)
④機能確認としてテーブルを最高位、最低位に往復させます。
 操作性に問題ない事を確認したら、オイルの補充は終了です。
追加説明
カタログ価格

63,800 (税抜)/ 70,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1672ページ
モデルチェンジ品画像
  • ハンドルは折り畳みでき、省スペース保管が可能
  • W1:700㎜   W2:450㎜   H1:255-760㎜\nH2:1000㎜   B:950㎜   C:450㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top